Références
Flexovit :63642585443
Rubix :2930-0201528
EAN :3157625587472

Détails articles : ROUE LAMEL/TIGE KX300 40X20 GR80
Points forts
-Coupe plus froide et plus douce, grâce à notre mélange de grains d'oxyde d'aluminium de première qualité, polyvalent et durable
Le support en coton flexible permet aux lamelles de la meule de s'adapter à la pièce à usiner
Le support en coton solide ajoute également à la durabilité pour l'enlèvement de matières lourdes
Excellente concentricité et équilibre de la meule, ce qui signifie un meulage stable et un confort amélioré pour l'opérateur.
Le support en coton flexible permet aux lamelles de la meule de s'adapter à la pièce à usiner
Le support en coton solide ajoute également à la durabilité pour l'enlèvement de matières lourdes
Excellente concentricité et équilibre de la meule, ce qui signifie un meulage stable et un confort amélioré pour l'opérateur.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 20 mm |
| Grain | 80 |
| Application | broyage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,80 € HT
/ 10 unités
70,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours