Roue à lamelles Pferd Tools FR 16550/25,4 A 240
Roues à lamelles FR 16550/25,4 A 240
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :FR 16550/25,4 A 240
Rubix :0060-0374380
Fabricant :44731241
EAN :4007220469842



Détails articles : ROUE A LAMELLES FR 16550/25,4 A 240 44731241
Abrasif : corindon APeut être utilisée de façon universelle sur tous les matériaux. Les roues à lamelles à alésage FR 10050, FR 15050, FR 16550, FR20050 et FR 25050 sont conformes à la norme ISO 5429.
Informations techniques
Attributs
| Grain | 240 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Longueur | 50 mm |
| Utilisation | egaliser/ebavurage/usinage des surfaces/travail des cordons de soudures/structuration (matage, brossage et satinage)/meulage fin en plusieurs étapes |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,94 € HT
/ 2 unités
179,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
