Roue à lamelles Pferd Tools F 6030/6 SiC 120
Roues à lamelles F 6030/6 SiC 120
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :F 6030/6 SiC 120
Rubix :0060-0515048
Fabricant :44521126
EAN :4007220155967



Détails articles : ROUE LAMELLE F 6030/6 SIC 120 44521126
Abrasif : carbure de silicium SiC Le produit abrasif SiC permet d’obtenir un résultat de ponçage particulièrement fin. Convient pour l’usinage de matériaux durs et tenaces tels que le titane et les alliages à base de titane. Convient parfaitement à l’usinage du cuivre et du bronze.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Grain | 120 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Utilisation | egaliser/ebavurage/usinage des surfaces/travail des cordons de soudures/structuration (matage, brossage et satinage)/meulage fin en plusieurs étapes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,60 € HT
/ 10 unités
125,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
