Roue de transport Guitel-Hervieu 28-400-080L12, Capacité de charge: 120 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :28-400-080L12
Rubix :0184-7081777
EAN :3700385280772


Résumé technique
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Détails articles : ROUE 100KG D. 80 30MM ETHANYL MOYEU LISSE
Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roue multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,60 € HT
/ unité
22,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
Capacité de charge
120 kg