Roue de transport Guitel-Hervieu 78-517-150B20, Capacité de charge: 1000 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :78-517-150B20
Rubix :0184-7081117
EAN :3700385296964


Résumé technique
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D150MM MOYEU R.BILLES CHARGE 1000KG
Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire. Diamètre 100 mm x largeur 35 mm. Longueur de moyeu 40 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche alésage 15 mm. Charge 450 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Particulièrement adaptée pour la manutention dans les collectivités, cuisines industrielles, salles blanches, industries alimentaire …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,64 € HT
/ unité
87,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
Capacité de charge
1000 kg