Roue de transport Blickle LH-SPO 75G, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-SPO 75G
Rubix :0174-7027532
Fabricant :234476
EAN :4047526234478


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D. 75MM AC BAND.POLYA 32MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,44 € HT
/ unité
116,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
300 kg
Diamètre de roue
75 mm
Largeur de roue
32 mm