Roue de transport Guitel-Hervieu 77-500-100L20, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :77-500-100L20
Rubix :0184-7069526
EAN :3700385296131


Résumé technique
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Documents
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D100MM MOYEU LISSE CHARGE 350KG
Roue monobloc en polyamide de couleur claire.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Particulièrement adaptée pour la manutention dans les collectivités, cuisines industrielles, salles blanches, industries alimentaire …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,42 € HT
/ unité
24,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
Capacité de charge
350 kg
Diamètre de roue
Largeur de roue
45 mm