Roue de transport Guitel-Hervieu 381680, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 42 mm
Roue RESILEX P bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :381680
Rubix :1872-7004413
EAN :3147230816807
Documents
Détails articles : ROUE RESILEX P BLEU D125 AL.20 250KG MOYEU ROULEAU
CORPS DE ROUE : Polyamide 6 noir de forte épaisseur. BANDAGE: Plein en caoutchouc super-élastique bleu adhérisé sur le corps de roue. MOYEU : Symétrique : Alésagelisse. Roulement à rouleaux. Roulements à billes de précision, étanches, de type 2RS.
Points forts
Tractable jusqu'a 10 km/h, faible effort au démarrage, garantie indéjantable 3 ans.
Applications
Manutention délicate sur sols irréguliers. Ne marque pas les sols. Souplesse. Silencieuse grâce à un cahoutchouc super-élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,86 € HT
/ unité
77,83 € TTC
- Epuisé

