Roue de transport Blickle BTH 200x75/100, Capacité de charge: 1300 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 75 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris, avec pare-fils en acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BTH 200x75/100
Rubix :0174-7024972
Fabricant :422568
EAN :4047526422561


Résumé technique
| Capacité de charge | 1300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
Documents
Détails articles : BANDAGE POLYU 1040KG D.200MM 75MM TALON FRETTE AC DI.100MM
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, ec blocage « stop-fix »,
roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris, avec pare-fils en acier
Monture : série LE
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VPP
- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,66 € HT
/ unité
173,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
1300 kg
Diamètre de roue
200 mm
Largeur de roue
75 mm