Roue de transport Guitel-Hervieu 49-412-125R12, Capacité de charge: 125 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :49-412-125R12
Rubix :0184-7031252
EAN :3396805001876
Documents
Détails articles : ROUE 100KG D.125 38MM BAND.CAOUT MOYEU ROULEAUX
Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en polypropylène copolymère. Longueur de moyeu 60 mm. Moyeu à rouleaux alésage 20 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,32 € HT
/ unité
13,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

