Roue de transport Guitel-Hervieu 62-620-460B30, Capacité de charge: 1090 kg | Diamètre de roue: 446 mm | Largeur de roue: 116 mm
Roue pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :62-620-460B30
Rubix :0184-7081816
EAN :3700385292614


Résumé technique
| Capacité de charge | 1090 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 446 mm |
| Largeur de roue | 116 mm |
Détails articles : ROUE 1415KG D.446 116MM PNEUMA. MOYEU R.BILLES
Roue à profil pneumatique en caoutchouc plein.
Points forts
Roue increvable permettant un roulage souple et silencieux sur tous les types de sols, même sur terrain accidenté, et pouvant absorber chocs, vibrations.
Applications
Roue particulièrement recommandée pour le déplacement de charges, même fragiles, sur les sols les plus divers, pour l'équipement des chariots tracté, des remorques industrielles, etc …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1090 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 446 mm |
| Largeur de roue | 116 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
821,87 € HT
/ unité
986,24 € TTC
- Epuisé