Roue de transport Blickle RTH 230x85/50-4-GL, Diamètre de roue: 230 mm | Largeur de roue: 85 mm

Roue motrice fortes charges, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :RTH 230x85/50-4-GL
Rubix :0174-7025214
Fabricant :462861
EAN :4047526462864
ROUE MOTRICE D.230MM 85MM POLYU CORPS DE ROUE FONTE 4 TROUS

Résumé technique

Diamètre de roue230 mm
Largeur de roue85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE MOTRICE D.230MM 85MM POLYU CORPS DE ROUE FONTE 4 TROUS


Roue motrice fortes charges, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal

Applications

Roues et galets pour transpalettes, gerbeurs et autres engins de manutention.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de roue230 mm
Largeur de roue85 mm
Matériau du corps de roue / jantefonte
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Température mini-30 °C
Température maxi70 °C
229,08 € HT
/ unité
274,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

230 mm

Largeur de roue

85 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.