Roulette de transport Blickle SETH 200/20K, Capacité de charge: 700 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier mécano-soudé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :SETH 200/20K
Rubix :0174-7025078
Fabricant :45203
EAN :4047526045203
ROUE 1000KG D.200MM 50MM POLYU JANTE ACIER MOYEU BILLE

Résumé technique

Capacité de charge700 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 1000KG D.200MM 50MM POLYU JANTE ACIER MOYEU BILLE


Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier mécano-soudé

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • tôle d'acier de forte épaisseur, soudée trois fois
  • avec moyeu tube acier soudé
  • résistant à l’encrassement, aux secousses et aux chocs
  • peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge700 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroue
Matériau du corps de roue / janteacier
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Dureté Shore A92 Shore
197,89 HT
/ unité
237,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.