Roulette de transport Blickle POEV 125/12R-SB, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 37 mm

Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :POEV 125/12R-SB
Rubix :0174-7101494
Fabricant :629139
EAN :4047526629137
ROUE D.125MM CAOUT ELAST CORPS POLYA BLEU NON TACHANT

Résumé technique

Capacité de charge250 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE D.125MM CAOUT ELAST CORPS POLYA BLEU NON TACHANT


Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • faible résistance au roulage
  • couleur bleue, non tachant
  • vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue :

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge250 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue37 mm
Type de roueroue
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-25 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneubleu
Dureté Shore A65 Shore
48,49 HT
/ unité
58,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

250 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.