Roue de transport Guitel-Hervieu 782-518-200B35, Capacité de charge: 2750 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 55 mm
Roue forte charge
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :782-518-200B35
Rubix :0184-7081172
EAN :3700385296537


Résumé technique
| Capacité de charge | 2750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 55 mm |
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D200MM MOYEU R.BILLES CHARGE 2750KG
Roue monobloc en polyamide moulé PA6G de couleur claire.
Points forts
Roue monobloc très résistante et non corrosive pour le transport de très fortes charges.
Applications
Roue étudiée pour le transport de charges extrêment lourdes sur sol uni et lisse.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 2750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 55 mm |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,19 € HT
/ unité
725,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours