Roulette de transport Blickle POA 100/8K, Capacité de charge: 240 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roue en polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :POA 100/8K
Rubix :0174-7028579
Fabricant :105437
EAN :4047526105433


Résumé technique
| Capacité de charge | 240 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 180KG D.100MM 30MM POLYA ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE
Roue en polyamide
Roue :
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l’usure
- couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 240 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Type de roue | roue |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,07 € HT
/ unité
24,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours