Roulette de transport Blickle PO 250/25K, Capacité de charge: 1000 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue en polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :PO 250/25K
Rubix :0174-7028320
Fabricant :5611
EAN :4047526005610


Résumé technique
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 1000KG D.250MM 50MM POLYA ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE
Roue en polyamide
Roue :
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l’usure
- couleur blanc naturel
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roue |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,93 € HT
/ unité
153,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
1000 kg
Diamètre de roue
250 mm
Largeur de roue
50 mm