Roulette de transport Blickle L-P 265R, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 260 mm | Largeur de roue: 85 mm

Roue en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :L-P 265R
Rubix :0174-7024691
Fabricant :40493
EAN :4047526040499
ROULETTE PIVOT. 250KG D.260MM AC BAND.PNEUM 85MM MOY ROULEAUX

Résumé technique

Capacité de charge250 kg
Diamètre de roue260 mm
Largeur de roue85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 250KG D.260MM AC BAND.PNEUM 85MM MOY ROULEAUX


Roue en polyamide

Roue :

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
  • très faible résistance au pivotement et au roulage
  • roulage aisé sur sols lisses
  • très résistant à l’usure
  • couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge250 kg
Diamètre de roue260 mm
Largeur de roue85 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / janteacier
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-25 °C
Température maxi50 °C
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Dureté Shore A60 Shore
Longueur de la plaque175 mm
183,55 HT
/ unité
220,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

250 kg

Diamètre de roue

260 mm

Largeur de roue

85 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.