Roue de transport Blickle LH-PO 200K-FI, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette de transport

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LH-PO 200K-FI
Rubix :0174-7024860
Fabricant :564096
EAN :4047526564094
ROULETTE PIVOT. 600KG D.200MM AC BAND.POLYA 50MM MOY BILLE+FR

Résumé technique

Capacité de charge600 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 600KG D.200MM AC BAND.POLYA 50MM MOY BILLE+FR


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge600 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
207,02 € HT
/ unité
248,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

600 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.