Roue de transport Blickle GEVA 500/6, Capacité de charge: 1560 kg | Diamètre de roue: 500 mm | Largeur de roue: 85 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier avec tige, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :GEVA 500/6
Rubix :0174-7027677
Fabricant :754446
EAN :4047526113858
ROUE 1300KG D. 50MM 85MM CAOUT JANTE ACIER TROUS DE FIXATION

Résumé technique

Capacité de charge1560 kg
Diamètre de roue500 mm
Largeur de roue85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 1300KG D. 50MM 85MM CAOUT JANTE ACIER TROUS DE FIXATION


Roulette pivotante en tôle d’acier avec tige, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Monture : série LEZ

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • la tige en acier inox et l’axe de pivot sont vissés l’un à l’autre et sécurisés

Roue : série VPP

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Applications

Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge1560 kg
Diamètre de roue500 mm
Largeur de roue85 mm
Matériau du corps de roue / jantefonte
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementflasque
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Température mini-30 °C
Température maxi80 °C
731,33 € HT
/ unité
877,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.