Roue de transport Guitel-Hervieu 48-406-100L12, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 27 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :48-406-100L12
Rubix :0184-7081232
EAN :3396805002316


Résumé technique
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 27 mm |
Détails articles : ROUE 70KG D.100 27MM CAOUT. MOYEU LISSE
Roue à bandage de caoutchouc gris standard plein. Dureté Shore A 82±4.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations - Bandage non tachante.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 27 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,26 € HT
/ unité
21,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours