Roue de transport Guitel-Hervieu 380514, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 26 mm
Roue bandage caoutchouc - Souplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :380514
Rubix :1872-7004405
EAN :3147230805146
Documents
Détails articles : ROUE SOUPLEX GRIS D100 70KG MOYEU LISSE
CORPS DE ROUE : polypropylène copolymère gris. BANDAGE : caoutchouc gris non tachant. MOYEU : Symétrique à alésage lisse (version Miniroll / Drill et Novoplex) et à alésage lisse ou roulement à billes central + pare-fils + vis écrou (version Mobilex)
Points forts
Polyvalente intérieur. Roue nylon à bandage caoutchouc gris, moyeu lisse. Non tachante, silencieuse. Roulement à billes de précision.
Applications
Manutention légère silencieuse. Ne marque pas les sols.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,98 € HT
/ unité
10,78 € TTC
- Epuisé

