Roulette de transport Blickle LK-SPO 100K-3, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 37 mm
Roue avec bandage pneumatiqueavec jante en tôle d’acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LK-SPO 100K-3
Rubix :0174-7027278
Fabricant :233668
EAN :4047526233662


Résumé technique
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 250KG D.100MM AC BAND.POLYA 37MM MOY BILLE
Roue avec bandage pneumatiqueavec jante en tôle d’acier
Bandage / bande de roulement :
- bandage pneumatique, profil à rainures, dureté 60 Shore A
- 4 Ply-Rating, avec chambre à air
- grand confort de roulage
- protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
- couleur noir
- tôle d’acier, emboutie
- avec moyeu tube acier soudé
- peint, couleur argent
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +50 °C
- les dimensions de roue ou de bandage s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement
- vitesses possibles jusqu’à max. 16 km/h pour les roues à roulement à billes et capacité de charge réduite
Applications
Roues et roulettes à bandage pneumatique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,39 € HT
/ unité
85,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
Diamètre de roue
100 mm