Roulette de transport Blickle LO-GTH 160K-ST, Capacité de charge: 800 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue avec bandage pneumatique, avec jante en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LO-GTH 160K-ST
Rubix :0174-7025806
Fabricant :285866
EAN :4047526285869


Résumé technique
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 750KG D.160MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE+FR
Roue avec bandage pneumatique, avec jante en matière synthétique
Bandage / bande de roulement :
- bandage pneumatique, profil à rainures, dureté 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, avec chambre à air
- protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
- couleur noir
- polypropylène de première qualité, non cassant
- couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +40 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- les dimensions de roue ou de bandage s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement
Applications
Roues et roulettes à bandage pneumatique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Dureté Shore A | 92 Shore |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,10 € HT
/ unité
402,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
800 kg