Roulette de transport Blickle VW 252/25R, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 60 mm
Roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en tôle d’acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :VW 252/25R
Rubix :0174-7027808
Fabricant :529578
EAN :4047526529574


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 160KG D.250MM 60MM CAOUT JANTE TOLE MOYEU ROULEAUX
Roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en tôle d’acier
Bandage / bande de roulement :
- caoutchouc souple « Blickle Soft », haute élasticité, profil rond, dureté 50 Shore A
- grand confort de roulage
- protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
- couleur noir
- tôle d’acier, emboutie
- construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu
- électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur
- alternative anti-crevaison pour roues à bandage pneumatique
- Version vissée
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc souple et bandage caoutchouc plein à deux composants.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
| Type de roue | roue |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 50 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,19 € HT
/ unité
120,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours