Roulette de transport Blickle V 252/25G, Capacité de charge: 295 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 60 mm

Roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version renforcée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :V 252/25G
Rubix :0174-7026750
Fabricant :41178
EAN :4047526041175
ROUE 295KG D.250MM 60MM CAOUT JANTE TOLE MOYEU LISSE

Résumé technique

Capacité de charge295 kg
Diamètre de roue250 mm
Largeur de roue60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 295KG D.250MM 60MM CAOUT JANTE TOLE MOYEU LISSE


Roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version renforcée

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • couleur noir

Jante :

  • tôle d’acier, emboutie
  • construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu
  • électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • Charge par essieu

Applications

Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge295 kg
Diamètre de roue250 mm
Largeur de roue60 mm
Type de roueroue
Matériau du corps de roue / janteacier
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-25 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Dureté Shore A80 Shore
68,20 HT
/ unité
81,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

295 kg

Diamètre de roue

250 mm

Largeur de roue

60 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.