Roulette de transport Blickle VE 100/12R, Capacité de charge: 50 kg
Roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version électro-conductrice
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :VE 100/12R
Rubix :0174-7027994
Fabricant :275784
EAN :4047526275785


Résumé technique
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 70KG D.100MM 30MM CAOUT JANTE TOLE MOYEU ROULEAUX
Roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version électro-conductrice
Bandage / bande de roulement :
- caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- couleur noir
- tôle d’acier, emboutie
- électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Type de roue | roue |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,53 € HT
/ unité
15,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours