Roulette de transport Blickle VPP 125/12R, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 38 mm

Roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :VPP 125/12R
Rubix :0174-7028254
Fabricant :561878
EAN :4047526561871
ROUE 100KG D.125MM 37,5 CAOUT JANTE POLYP MOYEU ROULEAUX

Résumé technique

Capacité de charge100 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 100KG D.125MM 37,5 CAOUT JANTE POLYP MOYEU ROULEAUX


Roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • couleur noir

Jante :

  • polypropylène de première qualité, non cassant
  • couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Applications

Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge100 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue38 mm
Type de roueroue
Matériau du corps de roue / jantepolypropylène
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Dureté Shore A80 Shore
11,18 HT
/ unité
13,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

100 kg

Diamètre de roue

125 mm

Largeur de roue

38 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.