Roulette de transport Blickle VPA 150/12G, Capacité de charge: 125 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 30 mm

Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :VPA 150/12G
Rubix :0174-7025022
Fabricant :105130
EAN :4047526105136
ROUE 110KG D.150MM 32MM CAOUT JANTE POLYA MOYEU LISSE

Résumé technique

Capacité de charge125 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 110KG D.150MM 32MM CAOUT JANTE POLYA MOYEU LISSE


Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • couleur gris, non tachant, non marquant par contact (variante conductible d’électricité « -EL » couleur noir, marquante)

Jante :

  • polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante « -EL », non cassant
  • couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge125 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue30 mm
Type de roueroue
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneugris
Dureté Shore A80 Shore
27,46 HT
/ unité
32,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

125 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.