Roulette de transport Blickle VPA 50/6K, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 50 mm | Largeur de roue: 18 mm

Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :VPA 50/6K
Rubix :0174-7026962
Fabricant :105015
EAN :4047526105013
ROUE 40KG D. 50MM 18MM CAOUT JANTE POLYA MOYEU BILLE

Résumé technique

Capacité de charge100 kg
Diamètre de roue50 mm
Largeur de roue18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 40KG D. 50MM 18MM CAOUT JANTE POLYA MOYEU BILLE


Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • couleur gris, non tachant, non marquant par contact (variante conductible d’électricité « -EL » couleur noir, marquante)

Jante :

  • polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante « -EL », non cassant
  • couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge100 kg
Diamètre de roue50 mm
Largeur de roue18 mm
Type de roueroue
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneugris
Dureté Shore A80 Shore
6,64 € HT
/ unité
7,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

100 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.