Meule d'ébarbage Pferd Tools 65307151
Meules plates ER 70-15 A 24 M SG/10,0
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :65307151
Rubix :0060-0512403
EAN :4007220165539
Détails articles : DISQUE ER 70-15 A 24 M 10,0 SG ACIER/INOX/FONTE 65307151
Abrasif : corindon A Fabriqué sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre. Outil universel de dureté M tendre offrant une grande facilité de meulage et une bonne durée de vie. Pour meulage périphérique Les meules plates jusqu'à 76 mm de ø peuvent être utilisées sans capot de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 15,7 mm |
| Diamètre intérieur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
678,40 € HT
/ 20 unités
814,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours