Références
Klingspor :12170
Rubix :0064-0185377
EAN :4014855063048

Détails articles : ROUE A LAMELLES SM 611 200X50 GR120 UE3
Roue abrasive
Caractéristiques : Feuilles de corindon (A) sur un support en tissu hautement résistant. La disposition radiale, en éventail, s'adapte parfaitement aux contours de la pièce à usiner.
Application : Convient à toutes les machines de satinage conventionnelles.
SM 611 S
Pour l'usinage de précision de surfaces présentant un aspect de polissage uniforme.
Informations techniques
Attributs
| Grain | 120 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Longueur | 50 mm |
| Utilisation | peinture/vernis/mastic/bois/matière plastique/métal universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,38 € HT
/ 3 unités
451,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours