Références
Norton :66261154243
Rubix :0059-0656693
EAN :8711479994920
Détails articles : ROUE A LAMELLES S/TIGE QUANTUM 30X15X6MM GR.40 (STK)
Excellents résultats sur les aciers inoxydables, métaux très durs. Conçue pour livrer une finition uniforme avec un taux de coupe régulier, elle s'use uniformément sans résidu, continuellement exposée aux abrasifs frais. Type de tige 6 mm SK (C). Les grains sont également disponibles en dimensions 30x15 / 40x20 / 60x15 / 80x30 / 80x50.
Informations techniques
Attributs
| Grain | 40 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Longueur | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,90 € HT
/ 10 unités
86,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

