Roulette de transport Blickle SPKGSPO 150K, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 46 mm
Roue à boudin fortes charges en polyamide moulé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :SPKGSPO 150K
Rubix :0174-7025080
Fabricant :607739
EAN :4047526607739


Résumé technique
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 46 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 900KG D.150MM 46MM POLYA ROUE BOUDIN MOYEU BILLE
Roue à boudin fortes charges en polyamide moulé
Roue :
- polyamide moulé de première qualité, non cassant, dureté 80 Shore D
- surface de roulement avec pente de 3° par rapport à l’axe
- très faible résistance au roulage
- très résistant à l’usure
- couleur beige naturel
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- les capacités de charge indiquées dans le tableau se réfèrent à la correspondance des roues à boudin au profil des rails figurant ci-après selon DIN 536 (norme sur les rails de grue) :
SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,
SPKGSPO 250K: A45
SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55
Applications
Roues et roulettes à boudin.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 46 mm |
| Type de roue | roue à boudin |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,14 € HT
/ unité
278,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours