Roulette de transport Blickle SPK 250K, Capacité de charge: 3000 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 65 mm
Roue à boudin en fonte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :SPK 250K
Rubix :0174-7025643
Fabricant :8623
EAN :4047526008628


Résumé technique
| Capacité de charge | 3000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 65 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 2500KG D.250MM 65MM FONTE ROUE BOUDIN MOYEU BILLE
Roue à boudin en fonte
Roue :
- fonte grise robuste, dureté 180–220 HB
- à partir de roue Ø 125 mm avec graisseur
- le boudin et la surface de roulement sont usinés
- surface de roulement avec pente de 3° par rapport à l’axe
- résistance au roulage extrêmement faible
- extrêmement résistant à l’usure
- peint, couleur argent
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +120 °C
- graissage avec un lubrifiant adapté à la température d’application
- les capacités de charge indiquées dans le tableau se réfèrent à la correspondance des roues à boudin au profil des rails figurant ci-après selon DIN 536 (norme sur les rails de grue) :
SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
SPK 201K, SPK 251K: A55
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω
Applications
Roues et roulettes à boudin.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 3000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 65 mm |
| Type de roue | roue à boudin |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | acier |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,01 € HT
/ unité
309,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
3000 kg