Roulette de transport Blickle SPK 180G, Capacité de charge: 1000 kg | Diamètre de roue: 180 mm | Largeur de roue: 46 mm
Roue à boudin en fonte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :SPK 180G
Rubix :0174-7028328
Fabricant :8540
EAN :4047526008543


Résumé technique
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 180 mm |
| Largeur de roue | 46 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 1200KG D.180MM 46MM FONTE ROUE BOUDIN MOYEU LISSE
Roue à boudin en fonte
Roue :
- fonte grise robuste, dureté 180–220 HB
- à partir de roue Ø 125 mm avec graisseur
- le boudin et la surface de roulement sont usinés
- surface de roulement avec pente de 3° par rapport à l’axe
- résistance au roulage extrêmement faible
- extrêmement résistant à l’usure
- peint, couleur argent
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -100 °C à +600 °C
- veiller au graissage régulier pour les versions à moyeu lisse
- graissage avec un lubrifiant adapté à la température d’application
- les capacités de charge indiquées dans le tableau se réfèrent à la correspondance des roues à boudin au profil des rails figurant ci-après selon DIN 536 (norme sur les rails de grue) :
SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
SPK 201K, SPK 251K: A55
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω
Applications
Roues et roulettes à boudin.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 180 mm |
| Largeur de roue | 46 mm |
| Type de roue | roue à boudin |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | acier |
| Température mini | -100 °C |
| Température maxi | 600 °C |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,69 € HT
/ unité
131,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours