Roue de transport Guitel-Hervieu 40-512-300R25, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 300 mm
Roue à bandage de caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :40-512-300R25
Rubix :0184-7014404
Détails articles : ROUE 250KG D.300 50MM BAND.CAOUT MOYEU ROULEAUX (SD)
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,24 € HT
/ unité
79,49 € TTC
- Epuisé

