Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 28 GS AL 1.0 24H7

ROTEX GS 28 AL-H

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 28 GS AL 1.0 24H7
Rubix :6563-1171749
Fabricant :550287102400
MOYEU 1.0 AL-H 24H7 AVEC RAINURE P/ROTEX GS 28

Résumé technique

Typerotex
Matièrealuminium
Taille28

Détails articles : MOYEU 1.0 AL-H 24H7 AVEC RAINURE P/ROTEX GS 28


Les raccords servocommandés KTR ROTEX GS sans jeu sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore offrent un accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'ingénierie de l'automatisation. Il convient partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même en présence de servomoteurs hautement dynamiques. Le ROTEX GS fonctionne avec le système modulaire. Disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille de raccordement.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièrealuminium
Taille28
119,93 € HT
/ unité
143,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours