Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 48 GG 1 48H7-NND

ROTEX 48 GG

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 48 GG 1 48H7-NND
Rubix :6563-1061298
Fabricant :020483004800
MOYEU FONTE AL48H7 RAINURE + VIS P/ROTEX 48 GG

Résumé technique

Typerotex
Matièrefonte
Taille48

Détails articles : MOYEU FONTE AL48H7 RAINURE + VIS P/ROTEX 48 GG


Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièrefonte
Taille48
191,75 HT
/ unité
230,10 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h