Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-38-A-CI-38h7

Accouplement à mâchoires (standard)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :JCS-38-A-CI-38h7
Rubix :X600-1508372
Fabricant :897703
EAN :3660338500831
ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 38 MOYEU A (FONTE)38H7

Résumé technique

Typeaccouplement a doigts elastiques taille 38 moyeu a (fonte)38h7
Matièrefonte
Taille38
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 38 MOYEU A (FONTE)38H7


MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
BCP Profil 15x20x2000mm C3

Points forts

Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse

Applications

Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement a doigts elastiques taille 38 moyeu a (fonte)38h7
Matièrefonte
Taille38
Longueur du moyeu66 mm
Diamètre extérieur80 mm
37,48 € HT
/ unité
44,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h