Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF AS 120155
Rondelles
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :AS 120155
Rubix :0301-1358968
Fabricant :528
EAN :7316570310313


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 1 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES AS 120155 SKF
Roller bearing Needle thrust Needle
Les rondelles universelles minces pour butées à aiguilles sont fournies séparément. Elles sont en acier à ressort et trempées et les deux faces des rondelles sont polies et peuvent servir de pistes de roulement. Les rondelles peuvent être utilisées pour obtenir des solutions économiques si les composants adjacents ne sont pas trempés mais ont une dureté adéquate et que les exigences sont modérées en termes de battement. Elles peuvent être utilisées comme rondelles-arbre ou rondelles-logement pour des roulements de série AXK et comme rondelles-arbre pour des roulements de série AXW.
Points forts
- Permet l'interchangeabilité totale des rondelles
- Nécessite un espace axial minimal
- Fournit des solutions rentables
- Nécessite un espace axial minimal
- Fournit des solutions rentables
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 1 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,16 € HT
/ unité
34,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours