Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONMU20Z, Diamètre intérieur: 20 mm | Diamètre extérieur: 40 mm | Norme: NFE 25513
Rondelle plate moyenne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :RONMU20Z
Rubix :V600-8203966
Fabricant :882017
EAN :3660757186838


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Zinc |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
Documents
Détails articles : RONDELLE PLATE M20 ZG NFE25513 MU20
rondelle plate moyenne nfe 25-513
M20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Zinc |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Norme | NFE 25513 |
| Diamètre métrique | M20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,81 € HT
/ 100 unités
32,17 € TTC
- Epuisé
Diamètre intérieur
20 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
40 mm
Diamètre métrique
M20