Rondelle de compensation / entretoise de palier INA GS81210
Rondelle-logement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GS81210
Rubix :0269-1004027
Fabricant :0000247910000
EAN :4012802712728


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 52 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 6,5 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE GS 81210 INA
Roulements à rouleaux cylindriques axiaux 874, à sens unique, comprenant K874, GS, WS
Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 52 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 6,5 mm |
| Epaisseur | 6,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,94 € HT
/ unité
53,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours