Références
SNR :MB17
Rubix :0302-1014156
EAN :3413520529987

Documents
Détails articles : RONDELLE FREIN MB 17 SNR
Rondelles à onglet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 135 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,40 € HT
/ unité
7,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
