Tendeur de chaîne Ebert Kettenspanntechnik 12003001
ROLL-RING tendeur de chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ebert Kettenspanntechnik :12003001
Rubix :0241-1170235

Documents
Détails articles : TENDEUR ROLLRING 30DT PAS 31,75 POUR CHAINE ISO 20
Le ROLL-RING ne nécessite pas de fixation, de boulons, de plaques ou de perçage. Résistant aux UV
Points forts
Fonctionne dans les deux sens. Peut être utilisé dans des environnements poussiéreux et sales. S'installe en quelques secondes.
Applications
Le ROLL-RING ne nécessite pas de fixation, de boulons, de plaques ou de perçage. Compatible avec toutes les chaînes à rouleaux de 1/8" à 5/16".
Informations techniques
Attributs
| Code ISO | 20 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,33 € HT
/ unité
268,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h