Tendeur de chaîne DOM ET1-SC/10B2L
Tendeur EASYTEN 1 patin semi circulaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DOM :ET1-SC/10B2L
Rubix :0866-1559827
Fabricant :ET1-SC/10B2L



Documents
Détails articles : TENDEUR TAILLE 1 SEMI CIRC. 10B2 PATIN SC 10B2 TENSION
Tendeur EASY TEN Taille 1 équipé d'un patin semi circulaire. Double guidage de la colonne. Les tendeurs existent en tension forte ( référence finissant par H = 1 ressort de 60 à 132 N / 2 ressorts de 120 à 264 N / 3 ressorts de 180 à 396 N) ou en tension faible (référence finissant par L = 1 ressort de 32 à 52 N / 2 ressorts de 64 à 116 N / 3 ressorts de 96 à 174 N). Composition : Le boitier est en acier recouvert d’ une couche de peinture EPOXY antirouille. La colonne est usinée dans du Polyéthylène HD 500 de couleur noire. Le patin est usiné dans du Polyéthylène HD 1000 de couleur verte. Tous les autres composants des tendeurs ET1 et ET2 (ressorts et fixations) sont en INOX 304 L. Course : 40 mm.
Points forts
Pour force de pression élevée
Applications
Environnement extrême
Informations techniques
Attributs
| Profil | 10 b2 double |
|---|---|
| Diamètre serrage | 9 mm |
| Force de tension | léger |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,98 € HT
/ unité
163,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
