Tendeur de chaîne DOM LTBS3-40

Élément élastique LTBS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :LTBS3-40
Rubix :0866-1559375
Fabricant :LTBS3-40

Documents

Détails articles : ELEMENT ELASTIQUE LTBS 3-40 ELEMENT RESSORT SIMPLE A PATTES


Le profilé intérieur de type LTBS permet un raccordement par emboîtement. La profondeur d'insertion du carré inséré doit être au moins égale à 1,8 fois la section du matériau (dimension n). Le carré doit être en acier brillant avec une tolérance h11 et des bords à facettes. Le boîtier extérieur peut être fixé directement avec des vis de qualité 8.8 à travers les trous de fixation de la section de la bride. Une déflexion alternée sur la position zéro de l'élément n'est pas possible. Existe avec 1 ou 2 points de fixations. Se reporter à la dimension E pour cette information

Points forts

Guidage fiable des chaînes pour un convoyage régulier et sécurisé. Réduction des frottements afin de limiter l'usure des composants. Résistance élevée à l'abrasion pour une durée de vie accrue. Maintenance réduite grâce à sa robustesse et sa fiabilité. Optimisation des performances du convoyeur en limitant les arrêts de production.

Applications

Le profilé intérieur de type LTBS est conçu pour le guidage et le soutien des chaînes de convoyage dans les installations industrielles. Il est particulièrement adapté aux convoyeurs des secteurs agroalimentaire, logistique, emballage et manutention, où la fiabilité et la fluidité du transport sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
77,46 € HT
/ unité
92,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours