Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P
Rubix :0326-2569668
Fabricant :557377
EAN :4052568007669
Détails articles : DISTRIBUTEUR MEP PROGR. VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P
Distributeur de mise en pression progressive VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P Selon la norme=ISO 5599-2, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Commande manuelle auxiliaire=(* bistable, * Réinitialisation automatique par signal de commande électrique)
Informations techniques
Attributs
| Type | élément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 15407-2, iso 5599-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
603,67 € HT
/ unité
724,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours