Vérin pneumatique normalisé SMC NT-30
ROD END NUT NT-015A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :NT-30
Rubix :0338-2056831

Résumé technique
| Type | écrou d'extrémité de tige |
|---|---|
| Diamètre vérin | 300 mm |
| Course du cylindre | 2000 mm |
Documents
Détails articles : ECROU POUR CS1D300 NT-30
Ecrou pour cs1d300
Informations techniques
Attributs
| Type | écrou d'extrémité de tige |
|---|---|
| Diamètre vérin | 300 mm |
| Course du cylindre | 2000 mm |
| Pression maxi de service | 9,7 bar |
| Longueur | 38 mm |
| Connexion | m64 x 2 |
| Min. Température d'utilisation | 0 °C |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,03 € HT
/ unité
118,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours