Robinet à boisseau sphérique Festo VZBE-11/4-T-63-D-2-M-V15V15
Robinet
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VZBE-11/4-T-63-D-2-M-V15V15
Rubix :0326-2561437
Fabricant :4745220
EAN :4052568275129
Détails articles : ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE VZBE-11/4-T-63-D-2-M-V1
robinet à boisseau sphérique VZBE-11/4-T-63-D-2-M-V15V15 Version manuelle en acier inoxydable, 2/2 voies, diamètre nominal 11/4", PN63, ASME B1.20.1 - NPT. Conception=Robinet à boisseau sphérique 2 voies avec levier à main, Mode d'actionnement=mécanique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites
Informations techniques
Attributs
| Type | valve à bille |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,83 € HT
/ unité
136,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours